Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ersatzrad KFZ WS ROLLER SPINNER 4/5
Bietet die Möglichkeit, E-Fahrzeuge (stromlos) oder festgefahrene Fahrzeuge auf einen Abschleppwagen zu schieben oder zu ziehen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der WS Roller-Spinner kann als universelles Ersatzrad eingesetzt werden. Somit können blockierte Hebebühnen und Arbeitsplätze vermieden werden, was wiederum Umsatzverluste vermeidet. Mit max. 8 km/h lässt sich ein Fahrzeug mit dem WS Roller-Spinner auf dem Werkstattgelände bewegen und sorgt für flexible und effiziente Arbeitsabläufe.
Der WS Roller-Spinner wird mit einer Schutzkappe ausgeliefert. Diese Schutzkappe soll einerseits Beschädigungen am Adapterring und andererseits Beschädigungen am Bremssattel verhindern. Außerdem erkennt der Techniker bei der Montage schneller, ob das Rad am Fahrzeug schleift. In der Anleitung wird die Montage der Schutzkappe gezeigt.
Lochkreis mit 4 & 5 Ösen
4 × 98 bis 5 × 130
Im Allgemeinen ist vor Benutzung die Montageanleitung zu beachten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!