Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Erhöhungen für Dämpfungssockel
Für optimale Vibrationsreduktion, verbesserte Stabilität und sicheren Einsatz auf nahezu jedem Untergrund, perfekt für Wärmepumpen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Effektive Vibrationsdämpfung reduziert Schwingungen fast vollständig (nahezu 100 Prozent) und sorgt für einen ruhigen Betrieb
- Optimierte Stabilität sichert Geräte zuverlässig auch auf unebenen oder schwierigen Untergründen
- Passend für gängige Dämpfungssockel und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien für langlebige Performance im Innen und Außenbereich
- Schnell und sicher zu installieren auch in anspruchsvollen Anwendungsbereichen
Die Dämpfungssockel mit den Artikelnummern 0862003052, 0862003053, 0862003054, 0862003055, 0862003056, 0862003057 sind nicht kompatibel mit diesen Erhöhungen.
Die Erhöhungen für Dämpfungssockel bieten eine ideale Ergänzung für Wärmepumpen und ähnliche Anwendungen. Sie maximieren die Schwingungsdämpfung und erhöhen die Stabilität auf nahezu jedem Untergrund, von Beton bis zu Dachflächen. Dadurch verbessern sie die Betriebseffizienz und reduzieren Verschleiß durch Vibrationen – ein unverzichtbares Zubehör für die moderne Gebäudetechnik.
- Aufständerung von Wärmepumpen und Außengeräten: Sorgt für optimalen Vibrationsschutz und Luftzirkulation.
- Anpassung bei Gefälle oder Neigungen: Ideal für Installationen auf Dächern oder schrägen Untergründen.
- Unterstützung von Kälte- und Klimaanlagen: Erhöht Stabilität und minimiert Geräuschentwicklung.
- Einsatz in der Gebäudetechnik: Für Rohrleitungen, Kabeltrassen und technische Geräte geeignet.
- Verbesserung der Standsicherheit auf Schotter, Flachdächern oder Kiesflächen: Schützt Geräte vor Feuchtigkeit und unebenem Boden.
- Installation von Aggregaten und Pumpenstationen: Zusätzliche Höhe für einfachere Wartung und verbesserten Schutz.
- Aufstellung von Solaranlagen oder Photovoltaikmodulen: Höhenanpassung für optimale Ausrichtung und Stabilität.
- Reduktion von Schwingungsübertragungen in sensiblen Umgebungen: Perfekt für Krankenhäuser oder Bürogebäude.
- Fundament für temporäre Konstruktionen: Sicherer Halt bei mobilen oder zeitlich begrenzten Projekten.
- Höhenausgleich bei Anlagen auf Grünflächen oder Erdreich: Verhindert Einsinken und erhöht die Langlebigkeit.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!