Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ergänzungs Set Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157 und DIN 13169

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ergänzungs Set Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157 und DIN 13169

Zur Aktualisierung und Nachbestückung von Betriebsverbandskästen mit Inhalt.
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
  • Das Ergänzungs-Set enthält unter anderem 4 Hautreinigungstücher sowie Gesichtsmasken, um auch bei der Wundversorgung Infektionsrisiken zu minimieren

  • Zusätzliche Verbände sowie Pflasterstrips gewährleisten eine ausreichende Versorgung mit Wundversorgungsmaterialien


Lieferumfang:


  • 4 x Wundschnellverband 10 x 6 cm

  • 2 x Fingerkuppenverband 5 x 4 cm

  • 2 x Fingerverband 12 x 2 cm

  • 2 x Pflasterstrips 7,2 x 1,9 cm

  • 4 x Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm

  • 4 x Hautreinigungstücher

  • 2 x Gesichtsmasken DIN EN 14683
Hinweis

Zur Aktualisierung von Betriebsverbandskästen mit Inhalt nach DIN 13169 müssen zwei Ergänzungssets nach DIN 13157 beigelegt werden.