Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ergänzungs Set Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157 und DIN 13169
Zur Aktualisierung und Nachbestückung von Betriebsverbandskästen mit Inhalt.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das Ergänzungs-Set enthält unter anderem 4 Hautreinigungstücher sowie Gesichtsmasken, um auch bei der Wundversorgung Infektionsrisiken zu minimieren
- Zusätzliche Verbände sowie Pflasterstrips gewährleisten eine ausreichende Versorgung mit Wundversorgungsmaterialien
Lieferumfang:
- 4 x Wundschnellverband 10 x 6 cm
- 2 x Fingerkuppenverband 5 x 4 cm
- 2 x Fingerverband 12 x 2 cm
- 2 x Pflasterstrips 7,2 x 1,9 cm
- 4 x Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm
- 4 x Hautreinigungstücher
- 2 x Gesichtsmasken DIN EN 14683
Zur Aktualisierung von Betriebsverbandskästen mit Inhalt nach DIN 13169 müssen zwei Ergänzungssets nach DIN 13157 beigelegt werden.
Einsetzbar in Erste-Hilfe-Koffern im betrieblichen Umfeld der Normen DIN 13157 und DIN 13169.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!