Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Erdungsverbinder Set
Zum elektrischen Anschluss beweglicher Bauteile untereinander als flexible Schutzleitung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum elektrostatisch ableitenden Verbinden benachbarter Gestelle als Potentialausgleich
- Großer Leitungsquerschnitt von 16 mm²
- Strombelastbarkeit max. 120 A
Lieferumfang:
- 2 Nutensteine
- 2 Gewindestifte
- 2 Sechskantmuttern mit Flansch
- 1 Erdungslitze 200 mm
- 2 Zahnscheiben
- 2 Sechskantmuttern
- 2 Abdeckkappen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!