Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen






Ausführungen
Schnelle Aushärtung
Durch die Reaktion der beiden Komponenten ist eine schnelle Abbindegeschwindigkeit gegeben. Dadurch ist eine schnelle Verarbeitung gewährleistet.
Hohes Anwendungsspektrum
Zum Verkleben von Metallen, vielen Kunststoffen, Glas, Keramik usw. mit- und untereinander.
Hohe Zugfestigkeitswerte
Auch unter Wärmeeinfluss bleiben die Zugscherfestigkeiten erhalten.
Hervorragende chemische Beständigkeit
- Beständig gegen viele Flüssigkeiten wie Wasser, Benzin und Öl
- Alterungs- und medienbeständig
Schleifbar im ausgehärteten Zustand
Hohe Transparenz
Silikon- und lösungsmittelfrei
Verfärbungen durch UV-Einfluss sind möglich.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Geeignet für die Verklebung unterschiedlicher Materialien, die sich durch eine hohe Zug- und Schlagfestigkeit sowie ausgezeichnete Abschäl- und Schockwiderstandsfähigkeiten auszeichnen. Da der Schnellkleber transparent ist, eignet er sich für optisch anspruchsvolle Verklebungen und ist somit ein idealer Verbundstoff für die unterschiedlichsten Anwendungen wie z.B. Verkleben von Edelstahlblechen untereinander, Reparaturen von abgebrochenen Kunststoff- und Metallteilen, Herstellung von Leiterplatten etc.
Geeignete Untergründe sind Stahl, Stahl vz., Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, beschichtete oder galvanisierte Metallen, GFK geschliffen, ABS, Hart-PVC, SMC, Glas, Keramik, Beton, FK/SMC, Holz, Polyurethan etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!