Entriegelungswerkzeug
Entriegelungswerkzeug - 1
Entriegelungswerkzeug - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Entriegelungswerkzeug

Für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kontaktmaß Kontaktausfüh... Hülsenaußendu... Hülseninnendu... Anzahl VE
Preis/VE
0713558190
1,5 mm 5 - 7 -polige Stiftgehäuse, z.B. Scania (Hülse 3x geschlitzt) 4,8 mm 4,3 mm
1 St.
0713558160
3,5 mm Stift und Buchsen (z.B. MATE-N-LOK, RAM) 5 mm 4,4 mm
1 St.
0713558150
2,5 mm Stift und Buchsen (z.B. VKS) 4,4 mm 4 mm
1 St.
0713558180
4 mm ABS Kontakte 6,5 mm 6 mm
1 St.
0713558170
4 mm Buchsen 5,8 mm 5,3 mm
1 St.
0713558110
1,5 mm Stift und Buchsen nur Scania und Fendt 2,8 mm 2,3 mm
1 St.
0713558140
2,3 mm Stift und Buchsen 3,3 mm 3 mm
1 St.
0713558130
1,5 mm Stift und Buchsen (z.B. MATE-N-LOK) 3,3 mm 2,9 mm
1 St.
0713558120
1,5 mm LKS (Hülse 3 x 120° geschlitzt) 3,6 mm 3,2 mm
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
  • OEM-Qualität

  • Made in Germany
Hinweis

Original Zebra-Entriegelungswerkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit den Kontaktteileherstellern entwickelt und auf höchstem Qualitätsniveau hergestellt. Beschädigungen am Gehäuse oder Kontakt und damit verbundene teure Ausfälle sind ausgeschlossen.