Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Entmanteler UNIVERSAL PLUS
Keine Schnitttiefeneinstellung erforderlich
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
- Längsschnitt zum Absetzen langer Kabelstrecken
- Längenanschlag mit 11 mm Abisolierlänge für Verbindungsklemmen (1,5-2,5 mm²)
- Wechselseitiger Längenanschlag für Rechts- und Linkshänder
- Parkposition für Längenanschlag für freien Leiter-Bypass und beliebig lange Abisolierungen
- Für Flachkabel bis 15 mm Breite sowie flexible Leiter 1,5-50,0 mm² geeignet
- Titan-Nitrid beschichte Klingen – höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit
- Rutschhemmende Oberfläche
- Verriegelungsmechanik gegen unkontrolliertes Öffnen des Werkzeuges
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Zum Abmanteln von NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus, TV-Coaxialkabel, Flachkabel bis 15 mm Breite, Einzeladern 1,5 mm² und 2,5 mm²
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!