Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Entmanteler SOLAR
Keine Schnitttiefeneinstellung erforderlich, großer Abisolierbereich von 1,5-16,0 mm²
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Längenanschlag von 5 bis 26 mm einstellbar (4,0-16,0 mm²)
- Längenanschlag mit 11 mm Abisolierlänge für Verbindungsklemmen (1,5-2,5 mm²)
- Längsschnitt zum Absetzen langer Kabelstrecken
- Wechselseitiger Längenanschlag für Rechts- und Linkshänder
- Titan-Nitrid beschichte Klingen – höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit
- Rutschhemmende Oberfläche
- Verriegelungsmechanik gegen unkontrolliertes Öffnen des Werkzeuges
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Zum Abmanteln aller gängigen Solar- und Photovoltaikkabel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!