Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Micro-Präzisions-Entmanteler
Leichtes, handliches Werkzeug zum Entmanteln von Leitern und Litzen
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
- Abisolierbereich einstellbar in den Stufen ∅ 0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80 mm
- Regulierbarer Längenanschlag
- Schneidevorrichtung für Drähte bis ∅ 1,0 mm
- Klinge aus gehärtetem Spezialstahl
- Auswechselbare Hebelklinge
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Zum Abmanteln von PVC-isolierten starren Einzeladern, TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®
Elektronik-, Telekommunikation- und Modellbau-Anwendungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!