Micro-Präzisions-Entmanteler
Micro-Präzisions-Entmanteler - 1
Micro-Präzisions-Entmanteler - 2
Micro-Präzisions-Entmanteler - 3
Micro-Präzisions-Entmanteler - 4
Micro-Präzisions-Entmanteler - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Micro-Präzisions-Entmanteler

Leichtes, handliches Werkzeug zum Entmanteln von Leitern und Litzen

  • Typbezeichnung: MIKRO PRÄZISION
  • Drahtdurchmesser min./max.: 0,25-0,8 mm
  • American Wire Gauge min./max. (AWG): 30-20
  • Länge x Breite x Höhe: 102 x 42 x 14 mm
  • Werkstoff: Kunststoff / Metall
  • Farbe: Schwarz, Rot
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Drahtdurchmesser min./max. American Wire Gauge min./max. (AWG) Länge x Breite x Höhe Anzahl VE
Preis/VE
071441 10
MIKRO PRÄZISION 0,25-0,8 mm 30-20 102 x 42 x 14 mm
1 St.
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
  • Abisolierbereich einstellbar in den Stufen ∅ 0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80 mm

  • Regulierbarer Längenanschlag

  • Schneidevorrichtung für Drähte bis ∅ 1,0 mm

  • Klinge aus gehärtetem Spezialstahl

  • Auswechselbare Hebelklinge

  • Made in Germany
Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.