Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Entmanteler AM 130 PLUS
Keine Schnitttiefeneinstellung erforderlich. Neuartige Kabeldurchführung für schnellen und unkomplizierten Längsschnitt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen













Ausführungen
- Vier-Klingen-Anordnung für reduzierten Kraftaufwand und erhöhte Präzision
- Abisoliervorrichtung für Leiter und Litzen 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm²
- Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge
- Titan-Nitrid beschichte Klingen – höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit
- Sicherer Halt durch 2-Komponenten Griffschalen
- Verbesserte Verriegelungsmechanik gegen unkontrolliertes Öffnen des Werkzeuges
- Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Zum Abmanteln von NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, Einzeladern 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Geeignet in Verbindung mit UP-, HW- und Beton-Gerätedosen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!