Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Entlüftungsschlauch Profi
Anschluß für zwei Durchmesser DN 70/100
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Große Anschlusslängen
- Bis ca. 80 cm bei DN 100/100, bis ca. 87 cm bei DN 100/70
- Problemloses Überbrücken großer Distanzen
- Es müssen nicht zwei Schläuche ineinander gesteckt werden.
- Weniger Formteile notwendig
Hohe Flexibilität bei einer max. flexiblen Länge (Lflex) von ca. 67 cm
Dadurch kann nahezu jede Einbausituation abgedeckt werden
Formstabil
- Keine Querschnittsverengung auch bei extremer Biegebelastung
- Kein „Durchhängen“
Steckverbindung statt Schellen
Einfache und schnelle Montage durch Aufstecken auf den Entlüftungsziegel/das Regenstandrohr (Abdichtung mit Gummiring) und Einstecken in das Entlüftungsrohr/die Entwässerungsleitung.
Anschluss DN 100 mit Gummilamellen
- Bessere Abdichtung
- Passt auch in abgeschnittene Rohre DN 100 ohne Muffe
- Verwendung von Reststücken möglich
Schneidsicke für problemloses Schneiden auf gewünschte Nennweite
Beim kompletten Auseinanderziehen an den Anschlüssen 4 bzw. 9 Ringe in geschlossenem Zustand belassen (siehe Zeichnung Angaben A und B).
Zum Verbinden des Entlüftungsrohres mit dem Entlüftungsziegel.
Für den Anschluss von Regenstandrohren an die Entwässerungsleitung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!