Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Entlüftungsaufsatz mit Ventilator
Für Sicherheitsschrank T90 2.0. Sorgt für gefahrstofffreie Luft am Arbeitsplatz, indem er freigesetzte Dämpfe und Gase an der Austrittsstelle aufnimmt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Als Schrankaufsatz für den Sicherheitsschrank Typ 90
- Abluft muss per bauseits zu errichtender Abluftleitung an ungefährdeter Stelle ins Freie geführt werden
- Abluftventilator (max. 72 m³/h)
- Steckfertig für eine schnelle Montage
- Mit Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker
- Stromanschluss: 230 Volt / 50 Hz
- Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Geräuscharm für den Einsatz in direkter Arbeitsumgebung
- Geräuschpegel Lp5A 56 db (A)
- CE konform
Anwendung für giftige, gewässergefährdete, entzündbare Flüssigkeiten in Arbeitsräumen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!