Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Entlüftungsaufsatz mit Ventilator für Gefahrstoffschrank TYP90 2.0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Entlüftungsaufsatz mit Ventilator für Gefahrstoffschrank TYP90 2.0

Der Entlüftungsaufsatz sorgt dafür, dass freigesetzte Dämpfe und Gase über eine bauseits zu errichtende Abluftleitung an einer ungefährdeten Stelle ins Freie geführt werden

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Als Entlüftungsaufsatz für den Gefahrstoffschrank Typ 90

  • Abluft muss über eine bauseits zu errichtender Abluftleitung an einer ungefährdeter Stelle ins Freie geführt werden gem. TRGS510 Anhang A.1.3

  • Abluftventilator (max. 72 m³/h)

  • steckerfertiger Anschluß an die 230V / 50Hz Spannungsversorgung mittels IEC-60320 C13

  • Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse

  • Geräuscharm für den Einsatz in direkter Arbeitsumgebung

  • Geräuschpegel Lp5A 56 db (A)

  • ATEX-konform CE Ex II (3) [c llB T4], Zone 2 im Luftstrom