Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LATENTO Entlüfter-Set
Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
- Anschluss: 1/2 Zoll
- Anschlussgewinde: IG 1/2 Zoll
- Länge: 75 mm
- Produktgewicht (per Stück): 0,157 kg
- Werkstoff: Messing CW617N
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Zur manuellen Entlüftung der Solaranlage am Kollektor oder unter Dach
- Montage zwischen Anschluss- Set Speed CPC und Solar- Fix Rohr
Solarthermie
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!