Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Entkalker
Kalk, Kesselstein und Rost lösender Reiniger für wasserzusammenführende Systeme mit Farbindikator
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Farbindikationssystem
Ein Farbwechsel des Reinigers von rot nach gelb zeigt an, wann der Entkalker erschöpft ist und nachdosiert bzw. neu angesetzt werden muss.
Universell einsetzbar
- Kann für alle Wasser führenden Systeme eingesetzt werden
- Auch als Tauchbad-Entkalker für Teile einsetzbar
Formulierung mit hohem Anteil an Materialschutz-Inhibitoren
Während und nach der Reinigung wird das Material effektiv geschützt.
Einfache Handhabung
Konzentrat je nach Ablagerungen 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnen
Geeignet für alle im Kesselbau üblichen Materialien
Geruchsarm
Der Entkalker darf nicht direkt ins Abwasser oder Erdreich gelangen. Die Anlage sollte schnellstmöglich wieder mit Wasser befüllt werden, um eine Luftkorrosion zu vermeiden. Nach der Anwendung gut mit Wasser nachspülen. Bei unbekannten Oberflächen ggf. Vorversuche durchführen.
Vor Frost schützen!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Reinigung von säurebeständigen Wärmetauschern, Rohrleitungen, Warmwasserbereitern, Boilern, Kühlanlagen, Rohrleitungen, Pumpen und Ventilen etc.
Entfernt Kalk, Kesselstein und Rost sowie Algen- und Pilzbewuchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!