VHM-Entgrater, DIN 6527, 90°
VHM-Entgrater, DIN 6527, 90° - 1
VHM-Entgrater, DIN 6527, 90° - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Entgrater, DIN 6527, 90°

Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Anfasen und Entgraten sowie Konturarbeiten.

  • Produktcode: 7755
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
  • Normen: DIN 6527
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: Blank
  • Spitzenwinkel: 90 Grad
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Schaftform Länge Anzahl VE
Preis/VE
5443301543
8 mm 8 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 63 mm
1 St.
5443301541
4 mm 4 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 54 mm
1 St.
5443301542
6 mm 6 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 57 mm
1 St.
5443301544
10 mm 10 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 72 mm
1 St.
5443301545
12 mm 12 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 83 mm
1 St.
5443301546
16 mm 16 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 92 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung