Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Energiekanal
Zur optimierten Anordnung von Strom-, Druckluft- oder Datendosen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Individuelle Bestückung, Erweiterung oder Umbau des Kanals möglich
- Der Kanal wird in das Aufbauprofil eingehängt und sitzt direkt auf der Arbeitsfläche
- Stabile Befestigung und platzsparende Position
- Aus Stahlblech
- Beinhaltet Energie- und Versorgungselemente
- Einzeln abnehmbare Frontbleche
Die Lieferung des Energiekanals erfolgt unverdrahtet. Die Installation muss durch eine zertifizierte Fachkraft erfolgen.
An Arbeitsplätzen mit Einsatz von Elektro- oder Druckluftwerkzeugen und weiteren Elektrogeräten wie Computern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!