Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-26-Moove
Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-26-Moove - 1
Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-26-Moove - 2
Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-26-Moove - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-26-Moove

In die Einbauleuchte integrierbarer Dimmschalter mit Anschlussleitung, einfache Plug&Play-Steckverbindung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zum Einstecken über einfache Plug&Play-Verbindung in die Einbauleuchte EBL-24-26-Moove

  • Der Dimmschalter kann an zwei Seiten in das Leuchtenprofil eingesteckt werden

  • Auswahl der Seite entscheidet über die Lichtfarbe

  • Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K) möglich

  • Dimmbereich: 10 - 100%

  • Reichweite: 60 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!