Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Endkappe für LED-Langfeld-Steckleuchten
Endkappe für LED-Langfeld-Steckleuchten - 1
Endkappe für LED-Langfeld-Steckleuchten - 2
Endkappe für LED-Langfeld-Steckleuchten - 3
Endkappe für LED-Langfeld-Steckleuchten - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Endkappe für LED-Langfeld-Steckleuchten

Zum Aufstecken auf die LED-Steckleuchten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Aus hochwertigen Materialien TPE, PC und PBT gefertigt

  • Durch das Aufstecken und Verschrauben der Endkappe wird eine so hohe Dichtigkeit erreicht, dass die Leuchte die Schutzart IP69K/IP68 erfüllt

  • Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +80 °C

  • Erfüllt die Vorschriften der DIN10500 (Lebensmittelhygiene) und sind somit für HACCP-zertifizierte Betriebe der Lebensmittelindustrie geeignet