Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektronisches RFID-Zahlenkombinationsschloss TwinPad
Das Möbelschloss öffnet sich per Codeeingabe oder mit einem Transponder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Es werden die gängigen Leseverfahren Mifare Classic und Mifare Desfire Evo II unterstützt
- Kann als Multiuser- Modus (Mehrbenutzer Berechtigung) oder Privat- Modus (Fest vergebene Berechtigung) konfiguriert werden
- Kann in Schränke aus Holz oder Metall verbaut werden und flexibel Installiert werden (rechts/links angeschlagen, Schublade)
- Riegelfunktion mit Türauswerfer und Auto-Alarm nach 4 fehlgeschlagenen Öffnungsversuchen
- Schlanke Fronteinheit mit Metallrahmen
- Notstromversorgung mit Mini-USB Anschluss
- Masterkarten/Chip max. 3, Benutzerkarten/Chip max. 27
In Verbindung mit Scharnier Tiomos Tipmatic Plus wird das Öffnen der Türe zusätzlich Unterstützt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!