Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Elektronischer Funkempfänger
Elektronischer Funkempfänger - 1
Elektronischer Funkempfänger - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektronischer Funkempfänger

Funkempfänger zum Schalten von Halogen- oder LED-Trafos
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
  • Anschluss: 230-240 V, 50-60 Hz

  • Leistung: Max. 550 W

  • Netzanschlussleitung mit Eurostecker, 2 m

  • Verbindungsmöglichkeit mit Eurokupplung, 0,5 m
Hinweis

Funkempfänger kann mit mehreren Funkschaltern gesteuert werden. Bitte Anweisungen in Bedienungsanleitung beachten.

Funkschutz nach EN 55015