Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektronischer Funkempfänger
Funkempfänger zum Schalten von Halogen- oder LED-Trafos
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Anschluss: 230-240 V, 50-60 Hz
- Leistung: Max. 550 W
- Netzanschlussleitung mit Eurostecker, 2 m
- Verbindungsmöglichkeit mit Eurokupplung, 0,5 m
Funkempfänger kann mit mehreren Funkschaltern gesteuert werden. Bitte Anweisungen in Bedienungsanleitung beachten.
Funkschutz nach EN 55015
Zum Schalten von Halogen- oder LED-Transformatoren, KLL, LED-Spot, T5- oder Slimlight-Leuchten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!