Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2300-LCD
Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2300-LCD - 1
Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2300-LCD - 2
Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2300-LCD - 3
Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2300-LCD - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2300-LCD

Handliches, leichtes Gerät mit stufenloser Temperatur- und Luftmengenregulierung. Zusätzliche LCD-Anzeige mit Speicherfunktion

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 2300 W
  • Gebläsetemperatur min./max.: 50 bis 650 °C
  • Luftstrom min./max.: 150-500 l/min
  • Maschinengewicht: 0,95 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07022030
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 2300 W
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LCD-Anzeige


  • Oft benutzte Einstellungen können abgespeichert werden

  • Ermöglicht eine einfache Temperatur- und Luftmengenregulierung, zusätzlich sind 4 Voreinstellungen gespeichert


Lange Lebensdauer


Robuste Keramikheizung mit geringer Stoßempfindlichkeit



Leicht und ergonomisch


Auch längere Arbeiten können ermüdungsarm durchgeführt werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.