Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC - 1
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC - 2
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC - 3
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC - 4
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC - 5
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC - 6
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC

Kombinationsverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Selbstständiges verriegeln der Tür durch elektrisches Einfahren der zwei Bolzen, Kraftkeilen und der Riegel in die Schließstücke

  • Das öffnen erfolgt von außen über einen Transponder (nicht im Lieferumfang enthalten) und von innen über das betätigen des Türdrückers oder des Profilzylinders

  • Ver- und Entriegelungszeit ca. 2 - 3 Sekunden

  • Das Schloss kann nicht zusätzlich über den Profilzylinder verschlossen werden

  • Starker, sehr leiser Motor mit hochwertigem Getriebe

  • Einbau nach dem Plug & Play-Prinzip

  • Manueller Notbetrieb der Türe über Zylinder immer möglich
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech, Schließstücke und 24V Netzgerät.


Für die Montage können Assy® plus FBS, ∅ 4mm,verzinkt, Art.-Nr. 0178744025 ff. verwendet werden.


Schaltpläne und Montageanleitungen ganz einfach über den Würth Online-Shop erhältlich.


Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.