Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC
Kombinationsverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/789030.jpg)
Ausführungen
- Selbstständiges verriegeln der Tür durch elektrisches Einfahren der zwei Bolzen, Kraftkeilen und der Riegel in die Schließstücke
- Das öffnen erfolgt von außen über einen Transponder (nicht im Lieferumfang enthalten) und von innen über das betätigen des Türdrückers oder des Profilzylinders
- Ver- und Entriegelungszeit ca. 2 - 3 Sekunden
- Das Schloss kann nicht zusätzlich über den Profilzylinder verschlossen werden
- Starker, sehr leiser Motor mit hochwertigem Getriebe
- Einbau nach dem Plug & Play-Prinzip
- Manueller Notbetrieb der Türe über Zylinder immer möglich
Lieferung ohne Schließblech, Schließstücke und 24V Netzgerät.
Für die Montage können Assy® plus FBS, ∅ 4mm,verzinkt, Art.-Nr. 0178744025 ff. verwendet werden.
Schaltpläne und Montageanleitungen ganz einfach über den Würth Online-Shop erhältlich.
Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für gefälzte Holztüren. Variabel für DIN R und DIN L Türen durch drehen der Falle verwendbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!