Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Biegsames Elektro-Installationsrohr WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ®-Set
1.000 Meter Rohr. Mit hochgleitfähiger Innenbeschichtung
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
- PVC-frei
- Zeitreduzierung beim Einziehen bzw. Einschieben von Kabeln und Leitungen
- Einziehen auch über längere Strecken problemlos möglich
- Einmanninstallation
- Kostenreduzierung dank kürzerer Installationszeiten
Folienverpackung für eine schnellere Entnahme bei den Größen EN 16 bis EN 50.
VDE 0605 und DIN EN 61386-22
Hochtemperaturbeständigkeit bis 105°C: Geeignet für Betonarten mit chemischen Zusätzen (z.B. Frostschutz, Schnellabbinder), die eine höhere Abbindetemperatur erzeugen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!