Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Elektroheizpatrone LATENTO

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektroheizpatrone LATENTO

Effiziente Warmwassererwärmung durch nachhaltiges Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Unser Solarthermie-System LATENTO bietet nachhaltig und effizient einen Beitrag zur Warmwassererwärmung

  • Zur elektrischen Speicherbeheizung mit einstellbarem 3-poligen Temperaturregler (5 °C - 85 °C) und -begrenzter (110 °C)

  • Leistung 3, 6 oder 9 kW

  • Betriebsspannung 230 oder 400 V

  • Schutzklasse IP 45

  • Einschraubgewinde G 1½