Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LATENTO Elektroheizpatrone
Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Zur elektrischen Speicherbeheizung mit einstellbarem 3-poligen Temperaturregler (5 °C - 85 °C) und -begrenzter (110 °C)
- Leistung 3, 6 oder 9 kW
- Betriebsspannung 230 oder 400 V
- Schutzklasse IP 45
- Einschraubgewinde G 1½
Solarthermie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!