Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Elektroden-Handschweißinverter ESI 160

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektroden-Handschweißinverter ESI 160

Digital gesteuerter Elektroden-Schweißinverter. Ihr Startgerät für alle E-Hand Anwendungen
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
Verschweißen aller Elektroden möglich


Die MicorBoost-Technologie ermöglicht das Verschweißen aller Elektroden, einschließlich Zellulose. Einfachste Umschaltung auf Elektrodenarten.



Robust


80 cm Sturzsicherheit (laut Norm min. 25 cm)



Umschaltbar


Lässt sich mit der ContacTIG Zündung auf WIG-Schweißen umschalten



Ruhiger und gleichmäßiger Lichtbogen


Arc-Force-Regelung



Kein Festkleben der Elektrode


Anti-Stick-System



Hervorragende Zündung


Hotstart



Flexibel


Ob Stromnetz (230 V) oder Generator - optimales Schweißverhalten auch bei langen Leitungen oder Netzspannungsschwankungen.



Leicht und kompakt


5,1 kg bei 150 A (30% ED)



Optimal für Montageeinsatz


IP23 und S-Zeichen

Hinweis
  • Arc-Force: Erhöht die Lichtbogenspannung in kritischen Situationen. Verhindert das Nachlaufen der Schlacke ins Schmelzbad und das Erlöschen des Lichtbogens. Dadurch können auch schwer zu schweißende Elektroden verarbeitet werden.

  • Hot-Start: Sorgt für ein sicheres Zünden der Elektrode. Die Hot-Start-Energie wird zu dem gewählten Schweißstrom automatisch eingestellt.

  • Anti-Stick: Verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück durch automatische Reduzierung des Stromes. Dadurch geht die Elektrode nicht aus und ein Ausdampfen von Legierungselementen wird verhindert.


Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.

Kennzeichnung: CE, S

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.