Elektro-Tangential-Schlagschrauber ESS 1/2”

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektro-Tangential-Schlagschrauber ESS 1/2”

Leistungsstarker, leichter Elektro-Schlagschrauber für Schrauben von M 6 bis M 18. Durch seinen Mittelgriff und gute Schwerpunktlage ist ein ermüdungsarmer Einhandbetrieb möglich.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 500 W
  • Leistungsabgabe: 270 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 800-1900 U/min(rpm)
  • Drehzahl bei Nennlast min./max.: 500-1300 U/min(rpm)
  • Drehmoment min./max.: 70-250 Nm
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant
  • Länge x Höhe: 320 x 190 mm
  • Maschinengewicht: 3,3 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07023170
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 500 W
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
Ermüdungsarmes Arbeiten


Schlagwerk mit geringem Rückdrehmoment



Flexible Anpassung der Schlagkraft möglich


Gasgebeschalter mit Stellrad



Für stationären Betrieb geeignet


Aufhängebügel (Federzug)



Optimale Handhabung (auch für Linkshänder)


  • Kompakte Bauweise

  • Gut erreichbarer Rechts-/Links- Umschalter

  • Mittelhandgriff für gute Schwerpunktlage
Leistungsnachweis

Qualität made in Germany

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.