Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektro-Schleiffeile ESF 9-500 E COMPACT
Bietet kraftvolle Leistung mit 510 W und ist ideal für präzise Schleifarbeiten. Mit variabler Geschwindigkeit einem leichten Design von nur 1,9 kg ermöglicht sie komfortables und effizientes Arbeiten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Effizientes und kraftvolles Schleifen durch hohe Leistungsaufnahme
- Flexibles Arbeiten dank variabler Geschwindigkeitseinstellung
- Sicherer Betrieb durch Schutzisolierung, die zusätzlichen Schutz gegen elektrischen Schlag bietet
- Ideal für präzise Schleifarbeiten in engen Bereichen aufgrund der kompakten Bauweise und des geringen Maschinengewichts
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch einstellbare Schleifbandbreite
- Bequeme Handhabung mit langem Kabel für große Bewegungsfreiheit
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!