Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multischneider EMS 450-SL POWER
Sehr kräftiger, vibrationsarmer 450 Watt Multischneider mit der innovativen Starlock-Max Werkzeugaufnahme für eine bessere Drehmomentübertragung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Ausführungen
Schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel
Quick-In Schnellspannsystem
Universelle Kompatibilität
Starlock Max Werkzeugaufnahme ist passend für alle bestehenden Starlock Zubehöre.
Höchster Arbeitskomfort
Antivibrationssystem sorgt für deutlich weniger spürbare Vibrationen.
Optimale Anpassung an die jeweilige Anwendung
Stufenlose Drehzahlregulierung
Optimale Konstanz unter Last
Tachogenerator
Schneller Arbeitsfortschritt
Großer Oszilationshub von 4,0° sorgt für schnelle Abtragung und schnellen Schnitt.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!