Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multischneider EMS 450 1.7 Compact
Extrem leistungsstarker Multischneider mit Schnellspannsystem speziell für den Automobilbereich
- Nennspannung: 230 V/AC
- Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
- Leistungsaufnahme: 450 W
- Leistungsabgabe: 250 W
- Leerlaufschwingzahl min./max.: 10000-19500 1/min
- Oszillationshub: 3.4 Grad
- Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
- Maschinengewicht: 1650 g
- Kabellänge: 5 m
- Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
- WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte): 5
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ergonomisches Arbeiten
Anti-Vibrationssystem verringert Vibrationen um bis zu 70 %.
Robust
Metall-Getriebe sorgt für Robustheit und lange Lebensdauer.
Kraftvoller und schneller Arbeitsfortschritt
450 W Motor ist dauer- und überlastsicher
Optimale Anpassung an die Anwendung
Stufenlose Drehzahlregulierung passt die Maschine ideal an die jeweilige Anwendung an und hält die Drehzahl auch unter Last konstant (Tachogenerator).
Schnelles Wechseln der Sägeblätter
Werkzeugloses Schnellspannsystem
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Besonders zum Austrennen von Scheiben geeignet.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!