Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinen Set Sanitär Extended

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinen Set Sanitär Extended

5-teilig, bestehend aus Bohrhammer H 28-MLS POWER, Winkelschleifer EWS 19-125-EQAC POWER, Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE, Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S und Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUROMATIC

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Bestehend aus 5 kabelgebundenen Maschinen für den Sanitär Bereich:
  • Bohrhammer H 28-MLS POWER: Sehr leistungsstarker Bohrhammer mit aktiver Vibrationsdämpfung und Wechselbohrfutter, dadurch ideal für Serienbohrungen geeignet

  • Winkelschleifer EWS 19-125-EQAC POWER: Kraftvoller 1.900 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität

  • Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE: Leistungsstarker und vibrationsgedämpfter 8-kg-Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft

  • Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S: 2.400 Watt starker Winkelschleifer mit Schnellspannmutter für Scheiben mit max. 230 mm Durchmesser

  • Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUROMATIC: Universeller Sauger mit L-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.