Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinen Set Sanitär Extended
5-teilig, bestehend aus Bohrhammer H 28-MLS POWER, Winkelschleifer EWS 19-125-EQAC POWER, Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE, Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S und Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUROMATIC
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bohrhammer H 28-MLS POWER: Sehr leistungsstarker Bohrhammer mit aktiver Vibrationsdämpfung und Wechselbohrfutter, dadurch ideal für Serienbohrungen geeignet
- Winkelschleifer EWS 19-125-EQAC POWER: Kraftvoller 1.900 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität
- Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE: Leistungsstarker und vibrationsgedämpfter 8-kg-Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft
- Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S: 2.400 Watt starker Winkelschleifer mit Schnellspannmutter für Scheiben mit max. 230 mm Durchmesser
- Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUROMATIC: Universeller Sauger mit L-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!