Elektro-Lötkolben

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektro-Lötkolben

Leistungsstarker Lötkolben mit vernickelter Kupferspitze und Schukostecker für grobe Lötarbeiten

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Werkstoff Griff: Kunststoff
  • Kabellänge: 1,5 m

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Leistung Lötspitzentem... Anheizzeit Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
071594006
200 W 530 °C 3 min 450 g
1 St.
071594005
100 W 500 °C 2.5 min 350 g