Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blechknabber EK 16-E
Blechknabber EK 16-E - 1
Blechknabber EK 16-E - 2
Blechknabber EK 16-E - 3
Blechknabber EK 16-E - 4
Blechknabber EK 16-E - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechknabber EK 16-E

Leistungsstarker Knabber mit hoher Schneidgeschwindigkeit für den universellen Einsatz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Optimale Handlichkeit


20% schlankeres Griffmaß durch extrem schmalen Getriebekopf.



Hohe Benutzerfreundlichkeit


  • Schnellwechselsystem für einfachen Austausch von Stempel und Matrize

  • Schneidrichtung durch den werkzeuglos drehbaren Matrizenträger in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbar


Elektronische Hubzahlanpassung


Für wärmeempfindliche Materialien (z. B. Kunststoffe) und Präzision bei Schablonenschnitten.



Hohe Standzeit


  • Rotierender Rundstempel sorgt für bis zu 30 % höhere Standzeit und günstige Betriebskosten

  • Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
Anwendungsgebiet

Enge Kurvenradien ermöglichen vielseitigen Einsatz.

Mit der Verlängerung können Bleche mit einer Sickentiefe von bis zu 160 mm durchtrennt werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.