Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Elektrisches Bremsentlüftungsgerät
Elektrisches Bremsentlüftungsgerät - 1
Elektrisches Bremsentlüftungsgerät - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektrisches Bremsentlüftungsgerät

Besonders stabiles, hochwertiges Gerät. Zum Entlüften von PKW-Bremsen und LKW-Kupplungen. Leicht zu bedienen und servicefreundlich. Für elektrohydraulische Bremsen geeignet.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Druck stufenlos einstellbar von 0,4 bis 4 bar


Für alle ABS-Fahrzeuge geeignet (vorgeschriebene Arbeitsdrücke).



Arbeitet aus dem Originalkanister bis 12 Liter


Kein zeitraubendes Umfüllen und keine Gefahr der Feuchtigkeitsaufnahme.



Endabschaltung bei leeren Kanistern verhindert das Ziehen von Luft


Beim Wechseln des Gebindes ist kein zeitaufwändiges Entlüften des Geräts notwendig.



Zusätzliche Niederdruckprüfung


Einfache und schnelle Dichtigskeitsprüfung der Bremsanlage sowie Gängigkeitsprüfung der Bremskolben.



Fahrbares Gerät und Bedienungselemente in Arbeitshöhe


Ermüdungsfreies und bequemes Arbeiten.



Hochwertige Epoxydbeschichtung


Besonders resistent gegen Bremsflüssigkeit.



Lieferumfang:


  • Fahrgerät mit Adapter-Ablagefach

  • Universalkonus zum Kanisterverschluss

  • Absaugvorrichtung zur Vorentleerung

  • Euroadapter Art.-Nr. 071455 301 (E 20 für viele europäische Pkw’s)
Hinweis

Nur mineralöl-freie Bremsflüssigkeiten verwenden