Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektriklot Nr. 1
Geringe Löttemperatur durch schnellfließendes Lot
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Flussmittelrückstände können bedingt korrodierend wirken
- Halogenhaltiger aktiver Weichlötdraht
Sn99,3Cu0,7 nach DIN EN ISO 9453. Flussmittel nach DIN EN ISO 9454
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!