Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Trafo mit Funk-RGB-Steuerung
LED-Trafo aus Kunststoff mit Funk-RGB-Steuerung für LED-Flex-Leuchten 24 V.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
LED-Trafo mit RGB-Funksteuerung mit folgenden Funktionen:
- Licht an-/ausschalten über Fernbedienung
- Automatischer Farbdurchlauf mit Farbübergang über Fernbedienung
- Dimmen in 5 Stufen über Fernbedienung
- Einstellung der Geschwindigkeit des Farbwechsels über Fernbedienung
- Memory-Funktion: Speichert die letzte Farbeinstellung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!