Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elastisches Fugendichtband
Hochdehnbares Fugenabdichtungssystem aus einem feuerbeständig imprägnierten Polyurethanschaum
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
- Vorkomprimierte Bänder für einfachen und schnellen -Einbau
- Intumeszierende Selbstklebeausrüstung als Montagehilfe
- Raumgewicht ca. 170 kg/m³
- Dicht gegen Feuer und Rauch
- UV- und wasserbeständig
- Verträglich mit Silikon- und Acrylatdichtungsmassen
- Das Fugendichtband ist silikonfrei.
- Schnelle und saubere Verarbeitung
- Einfaches Verarbeiten ohne Spezialwerkzeug
- Sehr gute Schall- und Wärmeschutzeigenschaften
- Feuerwiderstandsdauer bis F 120
- Kein Fugenriss
- Kein Vorwässern notwendig
Maße 18/70x50, 18/70x100, 22/90x50 und 22/90x 100 auf Anfrage
- Baustoffklasse DIN 4102 - B1
- Baustoff-Prüfzeugnis: P-13-002053-PR01AbP-K08-01-de-03)-ift
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0060
- Zur Verarbeitung im System [L] Fugensystem P
- Für Dehnungsfugen im Wand-, Decken- und Anschlussbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!