Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Elastisches Fugendichtband

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elastisches Fugendichtband

Hochdehnbares Fugenabdichtungssystem aus einem feuerbeständig imprägnierten Polyurethanschaum

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Vorkomprimierte Bänder für einfachen und schnellen -Einbau

  • Intumeszierende Selbstklebeausrüstung als Montagehilfe

  • Raumgewicht ca. 170 kg/m³

  • Dicht gegen Feuer und Rauch

  • UV- und wasserbeständig

  • Verträglich mit Silikon- und Acrylatdichtungsmassen

  • Das Fugendichtband ist silikonfrei.

  • Schnelle und saubere Verarbeitung

  • Einfaches Verarbeiten ohne Spezialwerkzeug

  • Sehr gute Schall- und Wärmeschutzeigenschaften

  • Feuerwiderstandsdauer bis F 120

  • Kein Fugenriss

  • Kein Vorwässern notwendig
Hinweis

Maße 18/70x50, 18/70x100, 22/90x50 und 22/90x 100 auf Anfrage

  • Baustoffklasse DIN 4102 - B1

  • Baustoff-Prüfzeugnis: P-13-002053-PR01AbP-K08-01-de-03)-ift

  • Europäische Technische Bewertung ETA-19/0060