Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elastisches Fugendichtband
Hochdehnbares Fugenabdichtungssystem aus einem feuerbeständig imprägnierten Polyurethanschaum
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Vorkomprimierte Bänder für einfachen und schnellen -Einbau
- Intumeszierende Selbstklebeausrüstung als Montagehilfe
- Raumgewicht ca. 170 kg/m³
- Dicht gegen Feuer und Rauch
- UV- und wasserbeständig
- Verträglich mit Silikon- und Acrylatdichtungsmassen
- Das Fugendichtband ist silikonfrei.
- Schnelle und saubere Verarbeitung
- Einfaches Verarbeiten ohne Spezialwerkzeug
- Sehr gute Schall- und Wärmeschutzeigenschaften
- Feuerwiderstandsdauer bis F 120
- Kein Fugenriss
- Kein Vorwässern notwendig
Maße 18/70x50, 18/70x100, 22/90x50 und 22/90x 100 auf Anfrage
- Baustoffklasse DIN 4102 - B1
- Baustoff-Prüfzeugnis: P-13-002053-PR01AbP-K08-01-de-03)-ift
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0060
Zur Verarbeitung im System [L]
- Fugensystem P
Für Dehnungsfugen im Wand-, Decken- und Anschlussbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!