Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Brandschutzsilikon elastisch (B1)
Brandschutzsilikon elastisch (B1) - 1
Brandschutzsilikon elastisch (B1) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzsilikon elastisch (B1)

Schwer entflammbares (B1) Brandschutzsilikon zur Versiegelung von Brandschutzfugen zwischen mineralischen Bauteilen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Einkomponentiger, elastischer Dichtstoff auf Silikonbasis für die einfache & baustellengerechte Verarbeitung


  • Baustoffklasse B 1

  • GeruchsarmAlterungs- und Witterungsbeständig

  • Gute UV Beständigkeit

  • Gute Haftung auch auf Metallen und vielen Kunststoffen

  • Kupferverträglich

  • Fungizid ausgestattet

  • Neutral vernetzend - MEKO-frei

  • Anstrichverträglich (nach DIN 52452-4)
Hinweis

Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Poröse Untergründe (z. B. Beton, Gipskarton, Holz roh) sind mit Primer vorzubehandeln. Der Dichtstoff darf nur eine 2-Flanken-Haftung aufweisen. Das Verhältnis Fugenbreit zu Fugentiefe ist nach der DIN 18540 zu berechnen.



Kartuschendüse entsprechend der Fugendimensionierung aufschneiden. Dichtstoff mit einer geeigneten Hand-, Akkupistole blasenfrei in die Fuge einbringen und anschließend ggf. mit einem neutralen, nicht färbenden wässrigen Glättemittel und einemgeeigneten Glättewerkzeug glätten. Das Glätten verbessert den Kontakt zwischen Dichtstoff und den Haftflächen. Überschüssiges Glättemittel anschließend sofort entfernen, um dauerhafte Schlieren zu vermeiden.



Eine Kartusche (310 ml) reicht für ca. 12 m (5x5 mm) bzw. 3 m (10x10 mm) Fugenlänge. Die Aushärtung ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchte und Schichtdicke. Die angegebenen Daten beziehen sich auf. Die Prüfung bei Normklima (23°C/50% r.F.). Unter diesen Bedingungen härtet eine 10 x10mm Fuge in 8 bis 14 Tagen vollständig durch. Niedrige Temperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit sowie Fugentiefen über 15 mm verlangsamen die Hautbildung und Aushärtung teilweise deutlich .Die Kenndaten werden zeitnah zur Produktion ermittelt und können mit zunehmendem Alter des Produktes sowie den verschiedenen Einfärbungen leicht variieren. Die Kenndaten stellen keine Spezifikationsvereinbarung dar.

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-24-505

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.