Eiskratzer mit Handschuh

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eiskratzer mit Handschuh

Verhindert das unangenehme Gefühl von kalten und feuchten Händen beim Eiskratzen

  • Typbezeichnung: mit Handschuh
  • Farbe: Schwarz, Weiß
  • Farbe Griff: Schwarz
  • Länge: 385 mm
  • Breite min./max.: 10-180 mm
  • Werkstoff: Kunststoff - Polyamid PA
  • Länge Schabkante: 10 cm
  • Werkstoff Stiel: Kunststoff
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Farbe Farbe Griff Länge Anzahl VE
Preis/VE
0824605000
mit Handschuh Schwarz, Weiß Schwarz 385 mm
10 St.
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
Schnelles Enteisen der Scheiben


Große Kratzfläche (10 cm)



Auch für große Hände geeignet


Breite Öffnung



Angenehm wärmend


Innenmaterial aus Fleece



Außenmaterial aus robustem Nylon