Eiskratzer mit Gummilippe unbedruckt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eiskratzer mit Gummilippe unbedruckt

Trapezförmiger Eiskratzer mit langer Wasserabstreiflippe aus Gummi

  • Typbezeichnung: Mit Gummilippe
  • Farbe: Transparent, Rot
  • Breite min./max.: 65-120 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge Gummilippe: 10 cm
  • Länge Schabkante: 10,8 cm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Farbe Breite min./max. Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0824600000
Mit Gummilippe Transparent, Rot 65-120 mm Kunststoff
10 St.
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
  • Neutral - ohne Aufdruck

  • Sehr gutes Kratzergebnis durch lange Kanten

  • Gummilippe ermöglicht rasches Entfernen von Schwitzwasser