Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einzelanschlagpunkt für Beton mit Fixanker 360°

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einzelanschlagpunkt für Beton mit Fixanker 360°

Absturzsicherungssystem mit integriertem Fallindikator zur einfachen und schnellen Befestigung auf Beton mittels der bewährten Würth Dübeltechnik

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • 360° drehbare Anschlagöse

  • Der integrierte Fallindikator macht einen Absturz am Anschlagpunkt sichtbar

  • Kann als Zwischen- oder End-/Eckstütze (43 mm Durchmesser) in Seilsicherungssystemen verwendet werden

  • Ausführung in versch. Stablängen lieferbar 

  • Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung im Falle eines Absturzes

  • Korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus Edelstahl (min. A2) gefertigt
Hinweis
  • Verankerung des Einzelanschlagpunkt in Beton (Mindestanforderung C20/25) mit Würth Fixanker W-FAZ/A4 M10 x 90

  • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten (außer Mörtelmasse)

  • Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
  • Europäisch Technische Bewertung (ETA) 20/0965

  • Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415