Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einzelanschlagpunkt für Stahl zum Einschrauben starr
Absturzsicherungssystem zur einfachen und schnellen Befestigung an Metallkonstruktionen mit Maschinenschrauben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnelle und einfache Montage sowie Demontage des Anschlagpunktes
- Platzsparend
- Verankerung des Einzelanschlagpunkt an Metallkonstruktionen mit im Set entahltener Maschinenschraube (Maschinenschraube V4A M16 x 60)
- Befestigungsmaterial (Maschinenschraube V4A M16 x 60) ist im Lieferumfang enthalten
- Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
- Der Untergrund bedarf einer statischer Bemessung nach Technischen Baubestimmungen
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-692
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
- Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- Der Einzelanschlagpunkt kann für sich wiederholende Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden
- Der Einzelanschlagpunkt darf nur mit den dafür vorgesehenen Befestigungsmitteln an Metallmkonstruktionen befestigt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!